SITECO - Modario®,Tragsch,1lg,L1495,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TR101A0Q
Ausführung - 1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 80 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 10
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806496201
Sonepar Artikelnummer
120301899
Hersteller Artikelnummer
5TR101A0Q
Hersteller Typ
5TR101A0Q
Hersteller Artikel Nr.:
5TR101A0Q
Ausführung:
1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
80 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
10
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1495 mm
Breite:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
43 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.400 kg


