SITECO - Modario®, Tragschiene,1lg,L1495,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TR10150Q
Ausführung - 1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 80 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 5
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806496164
Sonepar Artikelnummer
120301896
Hersteller Artikelnummer
5TR10150Q
Hersteller Typ
5TR10150Q
Hersteller Artikel Nr.:
5TR10150Q
Ausführung:
1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
80 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1495 mm
Breite:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
43 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.180 kg


