SITECO - Modario®, Tragschiene,2lg,L2990,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TR10250Q
Ausführung - 2-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 5
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806496263
Sonepar Artikelnummer
120301897
Hersteller Artikelnummer
5TR10250Q
Hersteller Typ
5TR10250Q
Hersteller Artikel Nr.:
5TR10250Q
Ausführung:
2-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2990 mm
Breite:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
43 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.960 kg


