SITECO - Notglied,V2A,unbeh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5LY9004
Materialstärke - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806184368
Sonepar Artikelnummer
120376008
Hersteller Artikelnummer
5LY9004
Hersteller Typ
5LY9004
Hersteller Artikel Nr.:
5LY9004
Materialstärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


