SITECO - Pagodenspiegel P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NA14000XS2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806055217
Sonepar Artikelnummer
120239462
Hersteller Artikelnummer
5NA14000XS2
Hersteller Typ
5NA1400-0XS2
Hersteller Artikel Nr.:
5NA14000XS2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.420 kg


