SITECO - Reduzierstück,Zopfmaß: 76/60mm,St 37-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NA24600XR2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050737978154
Sonepar Artikelnummer
120423361
Hersteller Artikelnummer
5NA24600XR2
Hersteller Typ
REDUSTK,Ø76/60,ST37-2
Hersteller Artikel Nr.:
5NA24600XR2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


