SITECO - Schutzgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NA75700XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 249 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806623423
Sonepar Artikelnummer
120238857
Hersteller Artikelnummer
5NA75700XD
Hersteller Typ
5NA7570-0XD
Hersteller Artikel Nr.:
5NA75700XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
249 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


