Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SITECO - Siplast Schutzrohr PC 58W

kopierenkopieren
SITECO - Siplast Schutzrohr PC 58W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5LS21511EG

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Raster gelocht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039806174611

Sonepar Artikelnummer

120154453

Hersteller Artikelnummer

5LS21511EG

Hersteller Typ

5LS21511EG

Hersteller Artikel Nr.:

5LS21511EG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.300 kg

Zubehör Lichttechnik, für SiPLAST T8, Schutzrohr, aus PC, UV-stabilisiert, klar, für 1 x T26 58W, Durchmesser: 38 mm