Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SITECO - Tragrohr Laenge=100mm

kopierenkopieren
SITECO - Tragrohr Laenge=100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5NY51011XD

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 160 mm

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039806199072

Sonepar Artikelnummer

120154654

Hersteller Artikelnummer

5NY51011XD

Hersteller Typ

5NY51011XD

Hersteller Artikel Nr.:

5NY51011XD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Länge:

160 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.500 kg

Tragrohr verzinkt 160mm