SITECO - Traverse f.Sicompact Midi f. 2 Fluter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NY74802XA11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806199447
Sonepar Artikelnummer
120154630
Hersteller Artikelnummer
5NY74802XA11
Hersteller Typ
5NY74802XA11
Hersteller Artikel Nr.:
5NY74802XA11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Gewicht:
4.44 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
4.400 kg


