SITECO - Traverse f.Sicompact Mini f. 1 Fluter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NY74701XA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806199508
Sonepar Artikelnummer
120154627
Hersteller Artikelnummer
5NY74701XA01
Hersteller Typ
5NY74701XA01
Hersteller Artikel Nr.:
5NY74701XA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Gewicht:
2 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.050 kg


