SITECO - Wandausleger,St,verz,lack,DB702S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NY15601XW08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806214416
Sonepar Artikelnummer
120302238
Hersteller Artikelnummer
5NY15601XW08
Hersteller Typ
5NY15601XW08
Hersteller Artikel Nr.:
5NY15601XW08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1040 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
14.000 kg


