SITECO - Wandflansch 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NY51021
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806199652
Sonepar Artikelnummer
120154652
Hersteller Artikelnummer
5NY51021
Hersteller Typ
5NY51021
Hersteller Artikel Nr.:
5NY51021
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.800 kg


