SITERWELL - Kohlenmonoxidmelder GS828

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 299GS828
Standalone - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Versorgungsspannung - 3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120744778
Hersteller Artikelnummer
299GS828
Hersteller Typ
GS828
Hersteller Artikel Nr.:
299GS828
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
3 V
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Länge:
80 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
37 mm
Farbe:
weiß
Mit digitalem Display:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.220 kg


