SITERWELL - Magnetpad zu Rauchmelder GS508

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 299GS571
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85051190
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120744781
Hersteller Artikelnummer
299GS571
Hersteller Typ
GS571
Hersteller Artikel Nr.:
299GS571
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.100 kg
- zur Montage ohne bohren - 3M Doppelklebepad - max. 500g Tragegewicht - für die meisten Rauchmelder ab Durchmesser 80mm geeignet


