SITERWELL - Rauchmelder optisch GS536G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 299GS536G
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120744779
Hersteller Artikelnummer
299GS536G
Hersteller Typ
GS536G
Hersteller Artikel Nr.:
299GS536G
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
33 mm
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.180 kg


