Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKROSS - Reisestecker f.2/3pol.Ger. über 90Länder Schutzkontakt ws

kopierenkopieren
SKROSS - Reisestecker f.2/3pol.Ger. über 90Länder Schutzkontakt ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SKR1500217E

  • Ausführung - Einzel

  • Anzahl der USB-Ports - 0

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640166320173

Sonepar Artikelnummer

120760078

Hersteller Artikelnummer

SKR1500217E

Hersteller Typ

SKR1500217E

Hersteller Artikel Nr.:

SKR1500217E

Ausführung:

Einzel

Anzahl der USB-Ports:

0

Nennspannung:

100 .. 240 V

Nennstrom:

16 A

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

Nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

Ja

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

Nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

Nein

Mit Stecker für IT (S/P 11):

Nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

Nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

Nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.041 kg

Sie kommen aus Indien, Israel oder Dänemark? Dann kennen Sie vermutlich die Probleme, die sich durch unterschiedliche Netzsteckdosen-Standards ergeben, nur zu gut. Es geht nicht nur darum, dass Ihre Stecker in Europa nicht passen, sondern auch, dass die meisten Universaladapter nicht für Ihre Geräte geeignet sind. Dieser Länder-Reiseadapter eignet sich optimal für Reisen in Länder, in denen der Schuko-Standard gilt, das heißt, in über 90Ländern weltweit. Sie können mit diesem Reiseadapter alle Ihre 2- und 3-poligen Geräte auf Ihren Reisen anschließen.