SKROSS - Reisestecker f.2/3pol.Geräte über220Länder Schutzkontakt ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.500211C-E
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640326820260
Sonepar Artikelnummer
121391361
Hersteller Artikelnummer
1.500211C-E
Hersteller Typ
SKR1500211EC
Hersteller Artikel Nr.:
1.500211C-E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg
Die Schuko-Steckdosen-Norm wird in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt verwendet, vor allem aber in Europa. Der SKROSS Country Adapter World to Europe bietet eine zuverlässige und einfache Verbindung für Geräte aus der ganzen Welt, die diese Art von Steckdose verwenden, und ermöglicht so die sichere Nutzung von stromhungrigen Geräten wie Laptops und Haartrocknern. Entwickelt in der Schweiz, geeignet für Geräte mit geerdeten und ungeerdeten Steckern (2- und 3-polig), Steckdosen für: Schweiz, Italien, Brasilien, UK, USA/Japan, Australien/China, Euro, Ausgangsstecker: Europa (Schuko), Eingangsspannung: 100 V - 250 V, Max. Belastung: 16 A, Nennleistung: z.B. 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W, konvertiert die Spannung nicht


