Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - 3-f. Tischverteiler 3x1,5 ZL, 3 m, weiß, 45° gedreht

kopierenkopieren
SKYLAND - 3-f. Tischverteiler 3x1,5 ZL, 3 m, weiß,  45° gedreht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S23074

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565230747

Sonepar Artikelnummer

120403076

Hersteller Artikelnummer

S23074

Hersteller Typ

23074

Hersteller Artikel Nr.:

S23074

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.520 kg

3-fach Schutzkontakt - Tischsteckdose, mit 3 m Zuleitung H05VV-F 3x1,5 mm²; mit Winkelstecker; Farbe: weiß, Nennspannung: 230V~ / 50Hz, Nennstrom: 16A, Maximale Belastung: 3500W, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Stecker: angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker, Polzahl: zweipolig mit Schutzkontakt, Zuleitung: H05VV-F 3G1,5, Anschlussmittel: verlötet / verschweißt, Anschlussart: nicht wiederanschließbar, Anzahl der Steckdosen: 3, Bauart: ohne Schalter; ohne Kinderschutz; ohne Befestigungs- und Aufhängevorrichtung