Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - 3-f. Tischverteiler Schalter 3x1,5 ZL 1,4 m weiß 45° gedreht

kopierenkopieren
SKYLAND - 3-f. Tischverteiler Schalter 3x1,5 ZL 1,4 m weiß 45° gedreht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S23065

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565230655

Sonepar Artikelnummer

120403075

Hersteller Artikelnummer

S23065

Hersteller Typ

23065

Hersteller Artikel Nr.:

S23065

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.350 kg

3-fach Schutzkontakt - Tischsteckdose, mit beleuchtetem Schalter; mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3x1,5 mm²; mit Winkelstecker; Farbe: weiß, Nennspannung: 230V~ / 50Hz, Nennstrom: 16A, Maximale Belastung: 3500W, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Stecker: angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker, Pohlzahl: zweipolig mit Schutzkontakt, Zuleitung: H05VV-F 3G1,5, Anschlussmittel: verlötet / verschweißt, Anschlussart: nicht wiederanschließbar, Anzahl der Steckdosen: 3, Bauart: ohne Schalter; ohne Kinderschutz; ohne Befestigungs- und Aufhängevorrichtung