Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - 4-f. Tischverteiler m Schalter 3x1,5 ZL 1,4 m sw 45° gedreht

kopierenkopieren
SKYLAND - 4-f. Tischverteiler m Schalter 3x1,5 ZL 1,4 m sw 45° gedreht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S24260

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565242603

Sonepar Artikelnummer

120403084

Hersteller Artikelnummer

S24260

Hersteller Typ

24260

Hersteller Artikel Nr.:

S24260

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

4-f. Tischverteiler m Schalter 3x1,5 ZL 1,4m schwarz Skyland. Doppelsteckerleiste mit Schalter.