Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - 5-f. Tischverteiler 3x1 ZL, 1,4 m, weiß, 45° gedreht

kopierenkopieren
SKYLAND - 5-f. Tischverteiler 3x1 ZL,  1,4 m, weiß, 45° gedreht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S25014

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565250141

Sonepar Artikelnummer

120403085

Hersteller Artikelnummer

S25014

Hersteller Typ

25014

Hersteller Artikel Nr.:

S25014

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.330 kg

5-fach Schutzkontakt - Tischsteckdose mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3x1,0 mm²; mit Winkelstecker; Farbe: weiß, Nennspannung: 230V~ / 50Hz, Nennstrom: 16A, Maximale Belastung: 2500W, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Stecker: angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker, Pohlzahl: zweipolig mit Schutzkontakt, Zuleitung: H05VV-F 3G1,0, Anschlussmittel: verlötet / verschweißt, Anschlussart: nicht wiederanschließbar, Anzahl der Steckdosen: 5, Bauart: ohne Schalter; ohne Kinderschutz; ohne Befestigungs- und Aufhängevorrichtung