Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - 5-f. Tischverteiler m Schalter 3x1,5 ZL 1,4 m weiß 45° gedr.

kopierenkopieren
SKYLAND - 5-f. Tischverteiler m Schalter 3x1,5 ZL 1,4 m weiß 45° gedr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S25060

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4030565250608

Sonepar Artikelnummer

120403087

Hersteller Artikelnummer

S25060

Hersteller Typ

25060

Hersteller Artikel Nr.:

S25060

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.390 kg

5-fach Schutzkontakt - Tischsteckdose, mit beleuchtetem Schalter und Kinderschutz; mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3x1,5 mm²; mit Winkelstecker; Farbe: weiß, Nennspannung: 230V~ / 50Hz, Nennstrom: 16A, Maximale Belastung: 3500W, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Stecker: angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker, Pohlzahl: zweipolig mit Schutzkontakt, Zuleitung: H05VV-F 3G1,5, Anschlussmittel: verlötet / verschweißt, Anschlussart: nicht wiederanschließbar, Anzahl der Steckdosen: 5, Bauart: mit beleuchtetem zweipoligem Schalter; mit eingebautem Kinderschutz; ohne Befestigungs- und Aufhängevorrichtung