Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - 6-f. Tischvert. m ÜSP-Schutz KS u. Schalter, 1.4 m, ws 45°

kopierenkopieren
SKYLAND - 6-f. Tischvert. m ÜSP-Schutz KS u. Schalter, 1.4 m, ws 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S26066

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565260669

Sonepar Artikelnummer

120403093

Hersteller Artikelnummer

S26066

Hersteller Typ

26066

Hersteller Artikel Nr.:

S26066

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.450 kg

6-fach Steckdose mit Schalter, Überspannungsschutz, und Kinderschutz; mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3x1,5 mm²; mit Winkelstecker; Farbe: weiß, Diese Steckdose schützt elektrische Geräte vor Überspannungsschäden. Wenn der Schalter der Steckdose eingeschaltet ist, leuchtet zur Kontrolle die Funktionslampe des Schalters. Die Funktionsanzeige neben dem Schalter leuchtet, wenn der Überspannungsschutz aktiv ist. Überspannungen (z.B. durch Blitzeinschlag) werden bis zu einem Stromstoß von 4500A abgebaut. Eine Überschreitung des Ableitstromes kann zur Zerstörung des Über-spannungsschutzes führen. Die Funktionsanzeige neben dem Schalter erlischt. Die Steckdose kann als normale Steckdose mit Schalter weiterverwendet werden. Technische Daten: Nennspannung: 230V~ / 50Hz, Nennstrom: 16A, Maximale Belastung: 3500W, Ableitstrom: 2x 4500A, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Stecker: angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker, Pohlzahl: zweipolig mit Schutzkontakt, Zuleitung: H05VV-F 3G1,5, Anschlussmittel: verlötet / verschweißt, Anschlussart: nicht wiederanschließbar, Anzahl der Steckdosen: 6, Bauart: mit beleuchtetem zweipoligem Schalter; mit Überspannungsschutz; mit eingebautem Kinderschutz; ohne Befestigungs- und Aufhängevorrichtung