Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - 6-f. Tischverteiler m Schalter, 3x1 ZL, 1,4 m, ws, 45° gedre

kopierenkopieren
SKYLAND - 6-f. Tischverteiler m Schalter, 3x1 ZL, 1,4 m, ws, 45° gedre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S26015

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565260157

Sonepar Artikelnummer

120403090

Hersteller Artikelnummer

S26015

Hersteller Typ

26015

Hersteller Artikel Nr.:

S26015

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.380 kg

6-fach Schutzkontakt - Tischsteckdose mit beleuchtetem Schalter; mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3x1,0 mm²; mit Winkelstecker; Farbe: weiß, Nennspannung: 230V~ / 50Hz, Nennstrom: 16A, Maximale Belastung: 2500W, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Stecker: angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker, Pohlzahl: zweipolig mit Schutzkontakt, Zuleitung: H05VV-F 3G1,0, Anschlussmittel: verlötet / verschweißt, Anschlussart: nicht wiederanschließbar, Anzahl der Steckdosen: 6, Bauart: mit beleuchtetem zweipoligem Schalter; ohne Kinderschutz; ohne Befestigungs- und Aufhängevorrichtung