Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - 6-f.Tischverteiler m Schalter u KS 3x1,5 ZL, 1.5 m ws 45°

kopierenkopieren
SKYLAND - 6-f.Tischverteiler m Schalter u  KS 3x1,5 ZL, 1.5 m ws 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S26060

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565260607

Sonepar Artikelnummer

120403091

Hersteller Artikelnummer

S26060

Hersteller Typ

26060

Hersteller Artikel Nr.:

S26060

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.420 kg

6-fach Schutzkontakt - Tischsteckdose, mit beleuchtetem Schalter und Kinderschutz; mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3x1,5 mm²; mit Winkelstecker; Farbe: weiß, Nennspannung: 230V~ / 50Hz, Nennstrom: 16A, Maximale Belastung: 3500W, Schutzklasse: I, Schutzart: IP 20, Stecker: angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker, Pohlzahl: zweipolig mit Schutzkontakt, Zuleitung: H05VV-F 3G1,5, Anschlussmittel: verlötet / verschweißt,Anschlussart: nicht wiederanschließbar, Anzahl der Steckdosen: 6,Bauart: mit beleuchtetem zweipoligem Schalter; mit eingebautem Kinderschutz; ohne Befestigungs- und Aufhängevorrichtung