Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - LED Strahler aufladbar, 4200K, 30W, mit Ständer, 2100 lm

kopierenkopieren
SKYLAND - LED Strahler aufladbar, 4200K, 30W, mit Ständer, 2100 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S03343

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 2.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565033430

Sonepar Artikelnummer

120399205

Hersteller Artikelnummer

S03343

Hersteller Typ

03343

Hersteller Artikel Nr.:

S03343

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.700 kg

30 Watt LED-Akku-Strahler mit Ständer Lichtstrom: 2100 Lumen Farbtemperatur: 4200 K Akku-Betriebszeit: ca. 4,5 Stunden Schutzart: IP44 Farbe: schwarz/gelb, Prüfzeichen GS