Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SKYLAND - LED-Strahler (Epistar Chip) 4200K, 2x50W, 7000LM, IP65

kopierenkopieren
SKYLAND - LED-Strahler (Epistar Chip) 4200K, 2x50W, 7000LM, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S07212

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 8.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030565072125

Sonepar Artikelnummer

120399200

Hersteller Artikelnummer

S07212

Hersteller Typ

07212

Hersteller Artikel Nr.:

S07212

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

8.750 kg

LED-Strahler (Epistar Chip) 4200K, 2x50W, 7000LM, IP65, Farbe: silber, Prüfzeichen GS