SKYLAND - Ovalleuchte, E27, 60 Watt, IP44 ohne Leuchtmittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051940
Gewicht - 0.452 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4030565800001
Sonepar Artikelnummer
121208699
Hersteller Artikelnummer
80000
Hersteller Typ
80000
Hersteller Artikel Nr.:
80000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051940
Gewicht:
0.452 kg
Wand- und Deckenleuchte, Ovalleuchte in ovaler Bauform mit Glas-Abdeckung und klappbarem Metall-Schutzkorb mit Gehäuse aus stabilem und bruchfestem Kunststoff geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP44) für handelsübliche Leuchtmittel mit Fassung E27 (max. 60 Watt) bzw. E27 max. 10W (LED-Lampe) Farbe: grau Nennspannung: 230V~ / 50Hz Leuchtmittel: 1x60 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten) Fassung: E27 Schutzart: IP44 Schutzklasse: II Abmessungen: 175mm x 121mm x 105mm (Länge x Breite x Höhe) Gewicht: 452 g Gehäuse: Kunststoff Abdeckung: Glas mit klappbarem Metall-Schutzkorb Farbe: grau Anwendungsbereich: Wand- und Deckenmontage im Innen- und Außenbereich einschließlich Feuchträumen


