SL RACK - Abdichtung Dachhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97402-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113088
Sonepar Artikelnummer
121162171
Hersteller Artikelnummer
97402-00
Hersteller Typ
97402-00
Hersteller Artikel Nr.:
97402-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.010 kg


