SL RACK - Abdichtungsset für Universaladapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91207-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113385
Sonepar Artikelnummer
121368117
Hersteller Artikelnummer
91207-00
Hersteller Typ
91207-00
Hersteller Artikel Nr.:
91207-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.010 kg


