SL RACK - Abschlussdeckel RAIL Inlay 30 sw eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86730-00
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355114139
Sonepar Artikelnummer
121387539
Hersteller Artikelnummer
86730-00
Hersteller Typ
86730-00
Hersteller Artikel Nr.:
86730-00
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
40 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.019 kg


