SL RACK - Alpha-/Beta- Schaumstoffkeil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97401-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355111985
Sonepar Artikelnummer
121055017
Hersteller Artikelnummer
97401-00
Hersteller Typ
97401-00
Hersteller Artikel Nr.:
97401-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
60 mm
Höhe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.070 kg


