Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Alpha-Flex 120 mm, inkl. Alpha-Flex-Konsolenbefestiger

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Alpha-Flex 120 mm, inkl. Alpha-Flex-Konsolenbefestiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11512-00

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 183 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110346

Sonepar Artikelnummer

121015277

Hersteller Artikelnummer

11512-00

Hersteller Typ

11512-00

Hersteller Artikel Nr.:

11512-00

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

183 mm

Höhe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.340 kg

Die Alpha-Flex 120 bietet eine vielseitige Lösung für die Montage der Konsole der Alpha-Platte auf Schrägdächern. Sie unterstützt die Aufnahme der Konsole und ermöglicht eine seitliche Verschiebung von bis zu 15 cm. Dadurch kann die Alpha-Platte leicht mittig in der zu ersetzenden Dachplatte montiert werden, um ein Ausschneiden der Ziegel zu vermeiden. Die Alpha-Flex 120 Platte verfügt über eine spezielle Befestigungsmöglichkeit für den Potentialausgleich, der zusätzliche Sicherheit und Funktionalität gewährleistet. Durch die flexible Positionierung der Alpha-Platte auf dem Sparren können unterschiedliche Dacheindeckungen problemlos berücksichtigt werden. Die Kombination aus flexibler Anpassungsfähigkeit, einfacher Montage und hoher Stabilität macht die Alpha-Flex 120 zur idealen Wahl für die professionelle und sichere Montage auf Schrägdächern. Zusätzlich wird der Alpha-Flex Konsolenbefestiger verwendet.