Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Alpha-Flex 2000 - Länge 2000mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Alpha-Flex 2000 - Länge 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11501-2000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 183 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110353

Sonepar Artikelnummer

121015278

Hersteller Artikelnummer

11501-2000

Hersteller Typ

11501-2000

Hersteller Artikel Nr.:

11501-2000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

183 mm

Höhe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

5.150 kg

Die Alpha-Flex 2000 ist eine 2000 mm lange Trägerplatte, die speziell für die Überbrückung von bis zu zwei Sparrenfeldern entwickelt wurde. Dies macht sie zur idealen Lösung, wenn da wo man die Alpha-Platte braucht kein Sparren ist. Die Konsole kann flexibel auf der ganzen Länge befestigt und bei Bedarf nochmals seitlich verschoben werden, um während der Montage Korrekturen vornehmen zu können. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzise Platzierung der Konsole und eine optimale Lastverteilung, wodurch die strukturelle Integrität des Daches nicht beeinträchtigt wird. Die Alpha-Flex 2000 verfügt mit der Potentialausgleichsklemme über einen Erdungsanschluss für zusätzlichen Schutz. Die Befestigung erfolgt mit einem Werkzeug (Torx 40), was eine schnelle und einfache Montage gewährleistet. Die Alpha-Flex 2000 eignet sich besonders für den Einbau an Gauben und Ortgängen und ermöglicht eine exakte Anpassung an unterschiedliche Dachkonstruktionen, wodurch eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleistet wird.