SL RACK - Alpha-Flex-Konsolenbefestiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11501-02
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355111428
Sonepar Artikelnummer
121015279
Hersteller Artikelnummer
11501-02
Hersteller Typ
11501-02
Hersteller Artikel Nr.:
11501-02
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.033 kg


