Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Alpha-Schlauchschelle

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Alpha-Schlauchschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11500-10

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73072980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113095

Sonepar Artikelnummer

121162170

Hersteller Artikelnummer

11500-10

Hersteller Typ

11500-10

Hersteller Artikel Nr.:

11500-10

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73072980

Gewicht:

0.008 kg

Die Schlauchschelle für die Alpha-Platte ist ein speziell entwickeltes Befestigungselement, das die Dichtmanschette sicher an die Konsole presst und somit die Schlagregendichtheit erheblich verbessert. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, ist die Schelle vorgeformt und passt sich beim Eindrehen exakt an die Form der Dichtmanschette an. Dies verhindert effektiv Kapillareffekte, die zu unerwünschtem Wasserfluss führen könnten. Die werkzeuglose Montage macht die Installation besonders einfach und schnell, selbst wenn Handschuhe getragen werden. Dieses Produkt bietet eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Dichtungsanforderungen und gewährleistet langfristigen Schutz vor Witterungseinflüssen.