SL RACK - Außenverbinder für RAIL 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81112-03
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113262
Sonepar Artikelnummer
121244270
Hersteller Artikelnummer
81112-03
Hersteller Typ
81112-03
Hersteller Artikel Nr.:
81112-03
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
84 mm
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.405 kg


