SL RACK - Außenverbinder RAIL 3.0 für alle RAILs außer RAIL 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81110-00
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112906
Sonepar Artikelnummer
121162158
Hersteller Artikelnummer
81110-00
Hersteller Typ
81110-00
Hersteller Artikel Nr.:
81110-00
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
84 mm
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.260 kg


