SL RACK - Außenverbinder RAIL 3.0 sw elox. f.alle RAILs außer RAIL120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86110-00
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112913
Sonepar Artikelnummer
121162159
Hersteller Artikelnummer
86110-00
Hersteller Typ
86110-00
Hersteller Artikel Nr.:
86110-00
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
84 mm
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.274 kg


