SL RACK - Außenverbinder RAIL für alle RAILs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81140-05
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Breite - 130 mm
Höhe - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110025
Sonepar Artikelnummer
121015238
Hersteller Artikelnummer
81140-05
Hersteller Typ
81140-05
Hersteller Artikel Nr.:
81140-05
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
130 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.268 kg
SL Rack 81140-05 - Aussenverbinder RAIL fuer alle RAIL-Typen. Verbindungselement fuer SL-Rack-RAIL-Montageschienen, universell fuer alle RAIL-Varianten geeignet.


