SL RACK - Biber-Platte Ziegelrot RAL 8004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11530-00
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Breite - 455 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112210
Sonepar Artikelnummer
121094466
Hersteller Artikelnummer
11530-00
Hersteller Typ
11530-00
Hersteller Artikel Nr.:
11530-00
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Breite:
455 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76061250
Gewicht:
0.530 kg


