SL RACK - Bitu-Pad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23201-03
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110711
Sonepar Artikelnummer
121015311
Hersteller Artikelnummer
23201-03
Hersteller Typ
23201-03
Hersteller Artikel Nr.:
23201-03
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
120 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40059100
Gewicht:
0.021 kg


