SL RACK - Blitzschutzklemme A2 oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93801-00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121371209
Hersteller Artikelnummer
93801-00
Hersteller Typ
93801-00
Hersteller Artikel Nr.:
93801-00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.050 kg
Die SL Rack Blitzschutzklemme A2 oben ist die ideale Lösung für die normgerechte Einbindung von PV-Anlagen in externe Blitzschutz- und Potentialausgleichssysteme. Sie ermöglicht den sicheren Anschluss von Blitzschutzdrähten mit einem Durchmesser von 6, 8 oder 10 mm. Die Klemme ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bietet durch ihre kompakte Bauweise (52 x 48 x 19 mm) maximale Stabilität bei minimalem Platzbedarf. Mit einem Gewicht von nur 0,042 kg ist sie leicht zu handhaben und schnell montiert. Der Potentialausgleich ist bis min. 6 mm² möglich. Die Montage erfolgt von oben, wodurch die Klemme besonders gut zugänglich ist.


