Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Bodenschuh Kiesdach

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Bodenschuh Kiesdach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22300-85

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113965

Sonepar Artikelnummer

121368132

Hersteller Artikelnummer

22300-85

Hersteller Typ

22300-85

Hersteller Artikel Nr.:

22300-85

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.369 kg

Der Bodenschuh Kiesdach wurde speziell für die Montage der Flachdachsysteme SL Fast Flat und Flachdach Generation 2.0 auf Kies- und Gründächern entwickelt. Er ist aus robustem, UV-beständigem und weichmacherfreiem HDPE gefertigt und bietet eine dauerhaft witterungsfeste Lösung für anspruchsvolle Dachflächen. Dank seiner optimierten Geometrie kann er ohne Werkzeug montiert werden: Er lässt sich einfach durch Einrütteln im Kies oder Substrat positionieren. Mit einem Maß von 277 x 184 x 64 mm hebt er das Montagesystem um bis zu 60 mm an. Durch die Innenliegenden Kammern verleiht er dem System extra sicheren Stand. Der Bodenschuh ist deutlich leichter als herkömmliche Betonplatten, wodurch sich Transport und Handling stark vereinfachen. Zusätzlich ist er stapelbar, was die Lagerung und Logistik effizienter macht. Planung und Integration erfolgen direkt im SL Solar.Pro.Tool.