Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Bohrschraube mit Bohrspitze 4,8 x 20 für Innenverbinder RAIL

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Bohrschraube mit Bohrspitze 4,8 x 20 für Innenverbinder RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93148-20

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110810

Sonepar Artikelnummer

121015335

Hersteller Artikelnummer

93148-20

Hersteller Typ

93148-20

Hersteller Artikel Nr.:

93148-20

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181575

Gewicht:

0.004 kg

Der Kunststoff-Bodenschuh ist eine ideale Lösung für die Lastverteilung auf Standarddächern mit harter oder ohne Dämmung und bis zu 5° Neigung. Seine kompakte Auflagefläche von 200 x 200 mm und das geringe Gewicht von 0,15 kg sorgen für effizienten Materialeinsatz und reduzierte Logistikkosten. Hergestellt aus UV-beständigem, weichmacherfreiem Kunststoff, schützt er das Dach vor Schäden und hält auch bei intensiver Sonneneinstrahlung lange stand. Die vormontierten Schuhe ermöglichen eine einfache und ergonomische Montage im Stehen. Bis zu vier Bodenschuhe pro Schiene sorgen für optimale Stabilität und minimierten Ballastbedarf. So vereint der Bodenschuh Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Langlebigkeit in einer kompakten Lösung für die PV-Montage auf Flachdächern.