Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Bohrschraube selbstfurchend 5.5 x 20-25 DS 16 mm (Trapez)

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Bohrschraube selbstfurchend 5.5 x 20-25 DS 16 mm (Trapez)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93155-25

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110995

Sonepar Artikelnummer

121015332

Hersteller Artikelnummer

93155-25

Hersteller Typ

93155-25

Hersteller Artikel Nr.:

93155-25

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

70 mm

Höhe:

65 mm

Für Rahmenhöhe:

28 .. 45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.006 kg

SL Rack Selbstfurchende Bohrschraube 5,5x25mm für Trapezblech.