Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Dachhaken 3D SL Alu 36 L (lang)

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Dachhaken 3D SL Alu 36 L (lang)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11136-02

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite Befestigungsplatte - 120 mm

  • Länge Befestigungsplatte - 100 mm

  • Ausrichtung - horizontal/vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113248

Sonepar Artikelnummer

121244285

Hersteller Artikelnummer

11136-02

Hersteller Typ

11136-02

Hersteller Artikel Nr.:

11136-02

Werkstoff:

Aluminium

Breite Befestigungsplatte:

120 mm

Länge Befestigungsplatte:

100 mm

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.882 kg

Der 3D SL Alu 36 L (lang) wurde speziell für die Montage auf Ziegeldächern mit niedriger Ziegelhöhe entwickelt. Durch die dreifache Verstellbarkeit lässt sich der Dachhaken präzise an die Dacheindeckung anpassen. Unebenheiten können ohne zusätzliche Unterlegplatten ausgeglichen werden und reduzieren die Bearbeitung der Ziegel und das Risiko von Ziegelbruch. Der Dachhaken eignet sich für Sparren ab 36 mm Breite und ermöglicht durch die Höhenverstellung des Fußes von 44 mm bis 64 mm eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen. Er ist kompatibel mit dem SL Alu-Flex 2000 System und bietet eine zusätzliche Aufnahmemöglichkeit für Potentialausgleichsklemmen. Die geprüfte Blitzstromtragfähigkeit unterstützt den sicheren Einsatz innerhalb der PV-Unterkonstruktion. Hochwertiges Aluminium, entgratete Kanten und maximale Kompatibilität: Der 3D SL Alu Dachhaken 36L minimiert das Verletzungsrisiko und vereinfacht das Montieren – mit nur einem Werkzeug: Torx 40.