SL RACK - Dachhaken 3D SL Alu L (lang) - Farbe nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17100-01
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite Befestigungsplatte - 120 mm
Länge Befestigungsplatte - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113392
Sonepar Artikelnummer
121205418
Hersteller Artikelnummer
17100-01
Hersteller Typ
17100-01
Hersteller Artikel Nr.:
17100-01
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite Befestigungsplatte:
120 mm
Länge Befestigungsplatte:
100 mm
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.888 kg


