SL RACK - Dachhaken 3D SL Alu L (lang) für 44-64 mm DLH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11100-01
Werkstoff - Aluminium
Breite Befestigungsplatte - 120 mm
Länge Befestigungsplatte - 100 mm
Ausrichtung - horizontal/vertikal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112562
Sonepar Artikelnummer
121127797
Hersteller Artikelnummer
11100-01
Hersteller Typ
11100-01
Hersteller Artikel Nr.:
11100-01
Werkstoff:
Aluminium
Breite Befestigungsplatte:
120 mm
Länge Befestigungsplatte:
100 mm
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.790 kg


